Motion
04662524
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 3 po - spirale simple, diam. filament 0.016 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726058
N° MFR04662524
Prix39.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier Diam 3 po - spirale simple, diam. filament 0.016 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726058
N° MFR04662524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix39.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Diamètre du filament
    0.0160 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
04662524 04662524 3X1/2-12 .016W ACIER HD
  • L’acier est un matériau couramment utilisé en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.