Motion
04662540
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 1-1/2 po - spirale simple, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726059
N° MFR04662540
Prix51.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube hélicoïdal en acier inoxydable Diam 1-1/2 po - spirale simple, diam. filament 0.012 po, longueur de brosse 4 po, OAL 7 po, tige mâle 1/2-12
N° D’ARTICLE MI11726059
N° MFR04662540

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-1/2 po
  • Longueur de la brosse
    4 po
  • Diamètre du filament
    0.0120 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-12

Détails

  • Type de brosse
    Hélicoïdal
  • Type de connecteur
    Raccord fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de filetage de tige
    Homme
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
04662540 04662540 1-1/2 X 1/2-12 0,012W H
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions très humides ou humides
  • Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l’acier.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif