Motion
04663043
3/8-18 NPT, 5 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud pour tuyau à filetage interrompu - diamètre de tige de 0.7 po, diamètre de tige de 0.7 po, longueur de filetage de 1-1/16 po, taille carrée de 0.53 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726066
N° MFR04663043
Prix41.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-18 NPT, 5 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud pour tuyau à filetage interrompu - diamètre de tige de 0.7 po, diamètre de tige de 0.7 po, longueur de filetage de 1-1/16 po, taille carrée de 0.53 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726066
N° MFR04663043

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-9/16 po
  • Diamètre de la tige
    0.7000 po
  • Taille du carré
    0.5310 po
  • Longueur du filetage
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
04663043 04663043 3/8-18 NPT HSS INTERRU
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif