Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-1/4 po
- Diamètre de la tige0.9063 po
- Taille du carré0.6790 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage3/4-14 po
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- CrochetRégulier
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Norme de filetageNPT
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
- Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant