Motion
04663118
1-1/2 - 11-1/2 NPT, 7 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud pour tuyau à filetage interrompu - diamètre de tige de 1-1/2 po, diamètre de tige de 1-1/2 po, longueur de filetage de 1-3/4 po, taille carrée de 1.12 po, crochet standard
N° D’ARTICLE MI11726071
N° MFR04663118
Prix308.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 11-1/2 NPT, 7 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud pour tuyau à filetage interrompu - diamètre de tige de 1-1/2 po, diamètre de tige de 1-1/2 po, longueur de filetage de 1-3/4 po, taille carrée de 1.12 po, crochet standard
N° D’ARTICLE MI11726071
N° MFR04663118

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix308.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.5000 po
  • Taille du carré
    1.1250 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 11-1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    7
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
04663118 04663118 1-1/2-11-1/2 NPT SSS I
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant