Motion
04665022
Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/8-27 NPS 4 Flute, fini brillant, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 3/4 po, diam. tige 7/16 po, carré 0.328 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726072
N° MFR04665022
Prix18.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud cannelé standard en acier haute vitesse 1/8-27 NPS 4 Flute, fini brillant, OAL 2-1/8 po, longueur de filetage 3/4 po, diam. tige 7/16 po, carré 0.328 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726072
N° MFR04665022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.4375 po
  • Taille du carré
    0.3280 po
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    1/8-27

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPS

Aperçu

Description du fabricant
04665022 04665022 1/8-27 NPS HSS PIPE TA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux