Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-1/4 po
- Diamètre de la tige0.9063 po
- Taille du carré0.6790 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage3/4-14
Détails
- Revêtement de finitionLumineux
- CrochetRégulier
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures5
- Norme de filetageNPS
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
- Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux