Motion
04668018
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1/16-27 NPTF 4 Flute, fini brillant, 2-1/8 po OAL, longueur de filetage 11/16 po, tige Diam 5/16 po, carré 0.234 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726081
N° MFR04668018
Prix13.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1/16-27 NPTF 4 Flute, fini brillant, 2-1/8 po OAL, longueur de filetage 11/16 po, tige Diam 5/16 po, carré 0.234 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726081
N° MFR04668018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.3125 po
  • Taille du carré
    0.2340 po
  • Longueur du filetage
    11/16 po
  • Taille du filetage
    1/16-27

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHAGE HSS 04668018 04668018 1/16-27 NPTF
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux