Motion
04668109
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1-1/4 - 11-1/2 NPTF 5 Flute, fini brillant, 4 po OAL, longueur de filetage 1-3/4 po, tige Diam 1-5/16 po, carré 0.984 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726088
N° MFR04668109
Price$124.10/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1-1/4 - 11-1/2 NPTF 5 Flute, fini brillant, 4 po OAL, longueur de filetage 1-3/4 po, tige Diam 1-5/16 po, carré 0.984 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726088
N° MFR04668109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$124.10/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1.3125 po
  • Taille du carré
    0.9840 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 11-1/2

Details

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
04668109 04668109 1-1/4-11-1/2 NPTF HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif