Motion
04668117
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1-1/2 - 11-1/2 NPTF 7 Flute, fini brillant, 4-1/4 po OAL, longueur de filetage 1-3/4 po, tige Diam 1-1/2 po, carré 1-1/8 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726089
N° MFR04668117
Prix200.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à cannelure standard en acier haute vitesse 1-1/2 - 11-1/2 NPTF 7 Flute, fini brillant, 4-1/4 po OAL, longueur de filetage 1-3/4 po, tige Diam 1-1/2 po, carré 1-1/8 po, crochet régulier
N° D’ARTICLE MI11726089
N° MFR04668117

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix200.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1.5000 po
  • Taille du carré
    1.1250 po
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 11-1/2

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Crochet
    Régulier
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    7
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
04668117 04668117 1-1/2-11-1/2 NPTF HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Le crochet régulier, aussi appelé crochet moyen, produit des copeaux plus petits dans les applications générales
  • Ils sont utilisés sur une variété de métaux ferreux et non ferreux