Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Projection0.5790 po
- Diamètre de la tige0.6875 po
- Taille du carré0.5150 po
- Longueur du filetage1-3/8 po
- Taille du filetage1/2-14 po
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Profil de filetageStandard
- Norme de filetageNPT
Aperçu
Description du fabricant
04676052 04676052 1/2-14X6" NPT HSS LONG
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
- Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
- Ils ont de 3 à 5 filetages
- Les robinets de tuyau d’extension standard sont utilisés pour le perçage interne des tuyaux et des raccords de tuyau
- Idéal pour les zones difficiles d’accès dans les applications générales.