Motion
04676078
3/4-14 NPT 5 Rallonge de tuyau en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé;finition brillante, profil standard, 6 po OAL, tige 29/32 po Diam
N° D’ARTICLE MI11726096
N° MFR04676078
Prix137.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/4-14 NPT 5 Rallonge de tuyau en acier à grande vitesse pour chanfrein à bouchon cannelé;finition brillante, profil standard, 6 po OAL, tige 29/32 po Diam
N° D’ARTICLE MI11726096
N° MFR04676078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix137.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Projection
    0.5650 po
  • Diamètre de la tige
    0.9063 po
  • Taille du carré
    0.6790 po
  • Longueur du filetage
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    3/4-14 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Profil de filetage
    Standard
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
04676078 04676078 3/4-14X6" NPT HSS LONG
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • NPT (National Pipe Taper) fait référence aux filetages de tuyau coniques American National Standard
  • Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes
  • Ils ont de 3 à 5 filetages
  • Les robinets de tuyau d’extension standard sont utilisés pour le perçage interne des tuyaux et des raccords de tuyau
  • Idéal pour les zones difficiles d’accès dans les applications générales.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif