Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 po
- Longueur du filetage2 po
- Taille du filetage3/8-16 po
Détails
- FinitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.