Motion
04686119
5/8-11 UNC, 4 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud d'écrou 8 po de longueur totale, longueur de filetage 3 po
N° D’ARTICLE MI11726103
N° MFR04686119
Prix78.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-11 UNC, 4 cannelures, fini brillant, acier haute vitesse, taraud d'écrou 8 po de longueur totale, longueur de filetage 3 po
N° D’ARTICLE MI11726103
N° MFR04686119

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
04686119 04686119 5/8-11 H3 HSS ÉCROU TAP0
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon