Motion
04736211
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/2-20 UNF, acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11726152
N° MFR04736211
Prix4.68 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/2-20 UNF, acier inoxydable 18-8 de qualité austénitique A2 , sans revêtement, entièrement filetée, longueur 1 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11726152
N° MFR04736211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.68 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04736211 04736211 1/2-20 X 1 NON-STD SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon