Motion
04744207
1/2-20 UNF H11 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 3-3/8 po, Surdimensionné 0.005 po
N° D’ARTICLE MI11726169
N° MFR04744207
Prix18.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF H11 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 3-3/8 po, Surdimensionné 0.005 po
N° D’ARTICLE MI11726169
N° MFR04744207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Surdimensionné
    Oui
  • Taille du filetage
    M18x2.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H11
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04744207 04744207 1/2-20 +.005 HSS O/S H
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon