Motion
04795241
1-3/8 - 4, filetage à droite, longueur de filetage de 5-7/8 po, taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure droite, longueur totale de 12-1/4 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour bouchon
N° D’ARTICLE MI11726192
N° MFR04795241
Prix534.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/8 - 4, filetage à droite, longueur de filetage de 5-7/8 po, taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure droite, longueur totale de 12-1/4 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour bouchon
N° D’ARTICLE MI11726192
N° MFR04795241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix534.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Longueur du filetage
    5-7/8 po
  • Taille du filetage
    1-3/8 - 4 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tandem
    Tandem
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
04795241 04795241 1 3/8 X 4 2G RGH ET FIN

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif