Motion
04795324
1-1/2 - 4, filetage à droite, longueur de filetage de 5-7/8 po, taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure droite, longueur totale de 12-5/8 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour bouchon
N° D’ARTICLE MI11726193
N° MFR04795324
Prix580.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-1/2 - 4, filetage à droite, longueur de filetage de 5-7/8 po, taraud pour filetage Acme 4 cannelures, cannelure droite, longueur totale de 12-5/8 po, 2G classe d’ajustement, chanfrein pour bouchon
N° D’ARTICLE MI11726193
N° MFR04795324

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix580.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12-5/8 po
  • Longueur du filetage
    5-7/8 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 - 4 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2G
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Tandem
    Tandem
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Profil de filetage
    Acme

Aperçu

Description du fabricant
04795324 04795324 1 1/2 X 4 2G RGH&FIN I

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif