Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale3/16in
- Longueur2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F837
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têteCapuchon de douille
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, qualité austénitique A2
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.