Motion
04841920
11/32-32 UNS H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726292
N° MFR04841920
Price$12.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
11/32-32 UNS H3 4-Flute Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 2-15/16 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726292
N° MFR04841920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$12.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-15/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    11/32-32 po

Details

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04841920 04841920 11/32-32 SPÉC. HSS TROIS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif