Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-3/8 po
- SurdimensionnéNon
- Taille du filetage1/2-24 po
Détails
- ChambreBas
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH3
- Norme de filetageUNS
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.