Motion
04848107
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant 7/8-16 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-11/16 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726395
N° MFR04848107
Prix57.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse fini brillant 7/8-16 UNS H4 4-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 4-11/16 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11726395
N° MFR04848107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4-11/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    7/8-16 po

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04848107 04848107 7/8-16 HSS BAS MAIN
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.