Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
- Épaisseur globale3/8 po
- Diamètre de la largeur totale3/8 po
Details
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurNoir
- GradeFine
- FormeCarré
Aperçu
Description du fabricant
05142039 05142039 3/8 x 4 pi2 T-shirt S/C FIN
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.