Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4 po
- Épaisseur globale1/2 po
- Diamètre de la largeur totale1/2 po
Details
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurNoir
- GradeGrossière
- FormeCarré
Aperçu
Description du fabricant
05143011 05143011 1/2 x 4 pi2 S/C COARSE
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.