Motion
05208434
Rayon de 9/64 po, Diam de 3/4 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3 po, tige de 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727280
N° MFR05208434
Prix41.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 9/64 po, Diam de 3/4 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3 po, tige de 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727280
N° MFR05208434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix41.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    3/4 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Rayon
    9/64 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
05208434 05208434 9/64 X 1/2 4FL HSS TIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.