Motion
05546932
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 7/8 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727812
N° MFR05546932
Prix21.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 7/8 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727812
N° MFR05546932

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16,0.3100
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Global Hauteur  
    4.5000 po
  • Longueur totale
    1.2205 po
  • Largeur totale
    1.2205 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05546932
  • Matériel
    Boîtier de bride en acier estampé avec diamètre extérieur en caoutchouc et roulement de 7/8 po
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1,740.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE EN CAOUTCHOUC 05546932 05546932 7/8 PO 2BOL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif