Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16,0.3100
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur4.5000 po
- Longueur totale1.2205 po
- Largeur totale1.2205 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier estampé
- Numéro de catalogue du fabricant05546940
- MatérielBoîtier de bride en acier estampé avec diamètre extérieur en caoutchouc et roulement de 1 po
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale1,740.00
- SérieX
- Type de roulementBalle