Motion
05546957
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en acier estampé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727814
N° MFR05546957
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1/2 po, matériau en acier estampé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727814
N° MFR05546957
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000
  • Taille du boulon
    5/16,0.2500
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Longueur totale
    3.8437 po
  • Largeur totale
    1.1260 po

Détails

  • Distance entre le trou de montage
    2.9843
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Roulement revêtu de caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1060.00

Aperçu

Description du fabricant
05546957 05546957 1/2" RUBBER MOUNT STAM