Motion
05550330
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 7/8 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11727867
N° MFR05550330
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage 7/8 po, matériau en acier estampé
N° D’ARTICLE MI11727867
N° MFR05550330
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125
  • Taille du boulon
    3/8,0.3700
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    4.5937 po
  • Largeur totale
    1.2205 po

Détails

  • Distance entre le trou de montage
    3.7500
  • Revêtement de finition
    Roulement revêtu de caoutchouc
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    1740.00

Aperçu

Description du fabricant
05550330 05550330 7/8" PILLOW BLCK SET S

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon