Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8,0.3750
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur1.3125 po
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale31 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricant05550470
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale1,495.00
- SérieX
- Type de roulementBalle