Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2,0.5000
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur1.8438 po
- Longueur totale6.1875 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Numéro de catalogue du fabricant05550595
- MatérielAcier inoxydable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale3,462.00
- SérieX
- Type de roulementBalle