Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/16,0.3125
- Alésage Diamètre3/4 po
- Global Hauteur2.3750 po
- Longueur totale3.8750 po
- Largeur totale31 mm
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05550637
- MatérielFonte
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale1650.00
- SérieX
- Type de roulementBalle