Motion
05550645
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727887
N° MFR05550645
Prix143.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727887
N° MFR05550645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix143.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16,0.3750
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.3130 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05550645
  • Matériel
    Acier inoxydable Thermo Plastique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1495.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
05550645 05550645 3/4" SS THERMO PLASTIC