Motion
05550678
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727889
N° MFR05550678
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 1 po, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11727889
N° MFR05550678
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8,0.4375
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.4063 po
  • Longueur totale
    5.1563 po
  • Largeur totale
    34 mm

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05550678
  • Matériel
    Acier inoxydable Thermo Plastique
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge statique radiale
    1,764.00
  • Série
    X
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
05550678 05550678 1" ACIER INOXYDABLE THERMOPLASTIQUE 2

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif