Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon3/8,0.4375
- Alésage Diamètre1 po
- Global Hauteur1.5938 po
- Longueur totale5.8125 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Numéro de catalogue du fabricant05550751
- MatérielAcier inoxydable Thermo Plastique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale2540.00
- SérieX
- Type de roulementBalle