Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/16,0.4375
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Global Hauteur3.5313 po
- Longueur totale6.3438 po
- Largeur totale1.8690 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro de catalogue du fabricant05550801
- MatérielFonte
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale3400.00
- SérieX
- Type de roulementBalle