Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/16,0.5000
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur1.7500 po
- Longueur totale6.4688 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Numéro de catalogue du fabricant05550835
- MatérielAcier inoxydable Thermo Plastique
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge statique radiale3462.00
- SérieX
- Type de roulementBalle