Motion
05562178
3/8-16 UNC, 1-3/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11727972
N° MFR05562178
Prix0.60 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, 1-3/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle, acier allié 8 , clé 3/16 po
N° D’ARTICLE MI11727972
N° MFR05562178

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.60 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.1875 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
05562178 05562178 3/8-16X1-3/4 COUPE D’ALLOYE
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif