Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/32in
- Longueur1-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM4x0.70 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F835
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têtePlat à 82 degrés
- MatérielAcier allié
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.