Motion
05601109
5/16-24 UNF Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Alliage d’acier, oxyde noir, Entièrement fileté, Longueur totale 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI11728169
N° MFR05601109
Prix0.35 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF Douille hexagonale 82° Vis à tête plate;Alliage d’acier, oxyde noir, Entièrement fileté, Longueur totale 2,5 cm
N° D’ARTICLE MI11728169
N° MFR05601109

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.35 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 82 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
05601109 05601109 5/16-24X1 PO ALLOYÉ FHCS0
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage.La tête plate repose à plat contre la pièce.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté