Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale5/32in
- Longueur1-1/2 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM6x1.00 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardASME/ANSI B18.3; ASTM F835
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- Style de têteBouton
- MatérielAcier allié
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
05632104 05632104 3/8-16X1 PO ALLOYÉ BHCS0
- Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.