Motion
05640073
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-28 UNF;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11728233
N° MFR05640073
Prix0.20 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-28 UNF;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée, longueur 3/4 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11728233
N° MFR05640073

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.20 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/16in
  • Longueur  
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F835
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
05640073 05640073 1/4-28X3/4 ALLIAGE BHCS0
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.