Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête12.00 mm
- Hauteur de la tête6.00 mm
- Taille de la clé hexagonale1/4in
- Diamètre de l’épaulement8.00 mm
- Longueur de l’épaule12.00 mm
- Taille du filetage#10-24
Details
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
05650122 05650122 1/4-1-1/4 SOC HD SHLDR
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.