Motion
05668124
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC, acier inoxydable 18-8 , longueur sous la tête 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11728374
N° MFR05668124
Prix0.28 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC, acier inoxydable 18-8 , longueur sous la tête 1-1/4 po
N° D’ARTICLE MI11728374
N° MFR05668124

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.28 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M36x4.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
05668124 05668124 10-24 X 1-1/4 SHCS 18-
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.