Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Hauteur totale4.0300 po
- Longueur totale4.9100 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Numéro de catalogue du fabricant05702634
- MatérielAcier inoxydable Thermo Plastique
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge statique radiale2,540.00