Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal0.8940 po
- Diamètre extérieur maximal1.4590 po
- Épaisseur maximale0.2190 po
- Diamètre intérieur minimum0.8780 po
- Taille de la vis7/8
- Épaisseur0.2190 po
Details
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
Description du fabricant
CHALEUR 05724885 05724885 7/8 PO GR 8 Z
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.