Motion
06382428
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M3x0.50 ; Acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11730082
N° MFR06382428
Prix0.10 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M3x0.50 ; Acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11730082
N° MFR06382428

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.10 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    7/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06382428 06382428 M3X6 A2 18-8 SS PLAT H
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.