Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.0100 mm
Détails
- Compteur numériqueNon
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Mesure maximale100.00 mm
- Mesure du matériau facialEmbout de carbure
- Mesure minimale75.00 mm
- Arbre rotatifNon
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
Aperçu
Description du fabricant
06392732 06392732 75-100X.01MM EXTÉRIEUR M
- Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
- Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.