Motion
06392872
Cuisinière 0 à 150mm , jeu de micromètres mécaniques extérieurs 6 pièces – Gradation 0.01mm , précision 0.000160, 0.000200, 0.000240 , butée à cliquet, pointe en carbure, face en acier forgé (cadre)
N° D’ARTICLE MI11730091
N° MFR06392872
Prix290.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cuisinière 0 à 150mm , jeu de micromètres mécaniques extérieurs 6 pièces – Gradation 0.01mm , précision 0.000160, 0.000200, 0.000240 , butée à cliquet, pointe en carbure, face en acier forgé (cadre)
N° D’ARTICLE MI11730091
N° MFR06392872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix290.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0100 mm

Détails

  • Précision
    0.000160, 0.000200, 0,000240 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Comprend
    Étui en bois
  • Mesure maximale
    150.00 mm
  • Plage de mesure
    0 à 150 mm
  • Mesure du matériau facial
    Acier forgé à embout de carbure (cadre)
  • Nombre de pièces
    6
  • Arbre rotatif
    Non
  • Normes incluses
    25.00, 50.00, 75.00, 100.00, 125.00 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
06392872 06392872 0-150 x 0,01MM EXTÉRIEUR