Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Largeur1-7/8 po
Details
- Flatité de la base0.000400 po
- Sensibilité de l’obtention du diplôme0.0001 po
- Type de niveauNiveau du bloc d’inspection
- MatérielFonte
- Nombre de flacons2
- Code PSC5210
Aperçu
Description du fabricant
06530281 06530281 8 poLONG, 0,0001/10 poSENS.
- Les niveaux des blocs d’inspection sont dotés d’une fiole principale et d’une fiole transversale qui est facilement réglable
- Ils sont isolés à la chaleur et résistent aux chocs.